Kegellager Timken 95528, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegel van tapsrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:95528
Rubix:03325637
Fabrikant:100024389
EAN:0053893451848


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN 95528 CONE
Enkelrijige tapsrollenlagers zijn het meest basale en meest gebruikte type, bestaande uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63,5x178,011x178,011 mm |
| Logistiek gewicht | 6920 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x234,95x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 6920 g |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,1 kg |
| Serie | 95000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 931000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 163000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 964,38 excl. BTW
/ stuk
€ 1.166,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen