Kegellager Timken H225148/H225110, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 117.475 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H225148/H225110
Rubix:03325880
EAN:0053893985374
TIMKEN H 225148/H 225110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter117,475 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 225148/H 225110 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig H225148/H225110 als cone/cup set. 117,475 mm boring, 212,725 mm buitendiameter en 69,85 mm breedte, met C0=747000 N en C1=518000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x212,725x212,725 mm
Logistiek gewicht9400 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter117,475 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,4 kg
Serieh225100 series
Totale breedte lager63,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r747000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr518000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.341,62 excl. BTW
/ stuk
€ 4.043,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen