Kegellager SKF 6535/Q, Buitendiameter: 161.95 mm | Binnendiameter: 129 mm | Breedte: 42.91 mm
Buitenringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:6535/Q
Rubix:03472231
Fabrikant:303945
EAN:7316573308423


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 129 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,95 mm |
| Breedte | 42,91 mm |
Productdetails : SKF 6535 Q CUP
Kegellagercups (buitenring), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met conussen (binnenring met rollenset) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,91x161,95x161,95 mm |
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Binnendiameter | 129 mm |
| Buitendiameter | 161,95 mm |
| Breedte | 42,91 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,46 excl. BTW
/ stuk
€ 80,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen