Kegellager Timken 39590-90059, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 66.802 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:39590-90059
Rubix:03322572
Fabrikant:100005413
EAN:0053893281018
TIMKEN 39590-90059 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte66,802 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39590-90059 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,802x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht2513 g
Gewicht verpakking2513,4 g
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte66,802 mm
Type lagerspelingcn
127 mm
127 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
375,20 excl. BTW
/ stuk
453,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen