Kegellager Timken 59175, Buitendiameter: 104.78 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 36.51 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:59175
Rubix:03383864
Fabrikant:100071521
EAN:0053893343754
TIMKEN 59175 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter104,78 mm
Breedte36,51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 59175 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,513x76,518x76,518 mm
Logistiek gewicht1002 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking1002 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter104,78 mm
Breedte36,51 mm
Type lagerspelingcn
Serie59000
Kokerstaal
€ 170,67 excl. BTW
/ stuk
€ 206,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.