Kegellager Timken 837, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:837
Rubix:03384026
Fabrikant:100047065
EAN:0053893094564
TIMKEN 837 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 837 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,363x121,76x121,76 mm
Logistiek gewicht3810 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking3810,2 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,8 kg
Serie835
Totale breedte lager53,975 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r522000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr485000 N
634,52 excl. BTW
/ stuk
767,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.