Kegellager Timken JLM104948-90N03, Buitendiameter: 82 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.022 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM104948-90N03
Rubix:03327381
Fabrikant:100155046
EAN:0053893077819






Productdetails : TIMKEN JLM 104948-90N03 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,022x82,042x82,042 mm |
| Logistiek gewicht | 819 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 93,6752x93,6752x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 819,2 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Breedte | 49,022 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,40 excl. BTW
/ stuk
€ 344,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen