Kegellager Timken 795-90129, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 107.95 mm

Dubbel-rij kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:795-90129
Rubix:03384017
EAN:0053893380001
TIMKEN 795-90129 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 795-90129 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of twee rijen Timken® kegellagers zijn voorzien van dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn beschikbaar in een verscheidenheid van configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x206,502x206,502 mm
Logistiek gewicht13753 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,33 kg
Serie795 t
Kokerstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Aangepaste tariefcode84822000
3.534,39 excl. BTW
/ stuk
4.276,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.