Kegellager Timken 94700-902A6, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 142.875 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:94700-902A6
Rubix:03325596
EAN:0053893738673
TIMKEN 94700-902A6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94700-902A6 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 94700-902A6 is een dubbelrijig kegellager assy (TDO) met stalen lagercomponenten en ABMA Class 2 precisie, ontworpen voor hoge kantelmomenten.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142,875x288,925x288,925 mm
Logistiek gewicht33070 g
Afmeting verpakking (D x B x H)273,05x79,502x273,05 mm
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht33,8 kg
Serie94000
Materiaalsteel
Kokerstaal
Totale breedte lager142,875 mm
NormABMA CLASS 2
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1150000 N
7.668,65 excl. BTW
/ stuk
9.279,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen