Kegellager NSK 32212J, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 29.75 mm
Kegellager 322
Zie technische informatieReferenties
NSK:32212J
Rubix:03481107
Fabrikant:32212J N
EAN:00029176022135

Productdetails : NSK 32212 J KEGELLAGER EENRIJIG
Achtervoegsel "J": Spoorbreedte kleine buitenring, contacthoek en breedte buitenring volgens ISO 355.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 29,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,72 excl. BTW
/ stuk
€ 110,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden