Kegellager Timken 87750-90024, Buitendiameter: 282.702 mm | Binnendiameter: 190.5 mm | Breedte: 107.95 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:87750-90024
Rubix:03325217
EAN:0053893427003


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,702 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 87750-90024 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x282,702x282,702 mm |
| Logistiek gewicht | 19883 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 295,402x127x295,402 mm |
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 282,702 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.589,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6.762,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen