Kegellager Timken 42350/42587, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 31.75 mm

Timken kegelrollager 42000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:42350/42587
Rubix:03322708
EAN:0053893657110
TIMKEN 42350/42587 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 42350/42587 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x149,225x149,225 mm
Logistiek gewicht2087 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,116x154,432x154,432 mm
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Serie42000
Kokerstaal
€ 320,53 excl. BTW
/ stuk
€ 387,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.