Kegellager Timken 00150, Buitendiameter: 38.1 mm | Breedte: 11.112 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:00150
Rubix:03384589
Fabrikant:100008345
EAN:0053893159317


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Breedte | 11,112 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 00150 CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11,112x38,1x38,1 mm |
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 32,7 g |
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 11,112 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,30 excl. BTW
/ stuk
€ 45,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




