Kegellager Timken 93125-30000, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 265.684 mm | Breedte: 46.038 mm
Precisie kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:93125-30000
Rubix:03385016
EAN:0053893439921


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 265,684 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 93125-30000 CUP
Timken zeer nauwkeurige kegellagers bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een toegevoegde mate van fine-tuning in de lager instelling en aanpassingsprocedure bieden om de machineproductiviteit van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheid met een variabel voorspanningsvermogen voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precisie plus lagers, met een algemene radiale slijtage van minder dan een enkele micron.
Sterke punten
In het bijzonder bieden kegellagers: Strakkere fabricagespecificaties resulterend in een grotere rotatie nauwkeurigheid; Verminderde toleranties op boring en buitendiameter waardoor betere prestaties in hoge snelheid worden gecreëerd, toepassingen bij hoge temperatuur; Rechte loopbaan en/of met profielontwerpen (versus gekroond profiel) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde machinale bewerking en montageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar worden afgestemd en er aan de exacte specificaties wordt voldaan; Hoge belastingscapaciteit in vergelijking met andere lagertypes zodat de moeheid wordt verbeterd; De mogelijkheid om te worden aangepast tijdens de installatie, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd.
Toepassingen
Werkplaatsmachine; Drukpers; Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45,974x317,5x317,5 mm |
| Logistiek gewicht | 5610 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 69,85x311,15x311,15 mm |
| Binnendiameter | 265,684 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,8 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.067,74 excl. BTW
/ stuk
€ 6.131,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen