Kegellager Timken 02474, Buitendiameter: 68.262 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:02474
Rubix:03385556
Fabrikant:100028046
EAN:0053893159881
TIMKEN 02474 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 02474 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,988x130,048x130,048 mm
Logistiek gewicht1073 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking250,8 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Serie2400
Kokerstaal
Totale breedte lager22,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r70200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11800 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,10 excl. BTW
/ stuk
60,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen