Kegellager Timken JM714249-90N03, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 69 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM714249-90N03
Rubix:03327526
Fabrikant:100074554
EAN:0053893084749
TIMKEN JM 714249-90N03 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 714249-90N03 KEGELLAGER ASSY


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,5x99,568x99,568 mm
Logistiek gewicht838 g
Gewicht verpakking2780,5 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte69 mm
Type lagerspelingcn
127 mm
127 mm
€ 540,20 excl. BTW
/ stuk
€ 653,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen