Kegellager Timken 42587, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 24.608 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:42587
Rubix:03384840
Fabrikant:100048787
EAN:0053893286839
TIMKEN 42587 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 42587 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24,638x149,352x149,352 mm
Logistiek gewicht659 g
Afmeting verpakking (D x B x H)162,0012x162,0012x27,0256 mm
Gewicht verpakking659,1 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte24,608 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,86 kg
Serie42000
Totale breedte lager31,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r241000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr193000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,16 excl. BTW
/ stuk
139,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen