Kegellager Timken NA87700SW, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 53.975 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA87700SW
Rubix:03329536
Fabrikant:100141993
EAN:0053893426747




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 87700 SW CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 298,5x298,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 7997,7 g |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,1 kg |
| Serie | 87000 |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 132000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.906,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.306,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen