Kegellager Timken 82950, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:82950
Rubix:03385001
Fabrikant:100045431
EAN:0053893416014
TIMKEN 82950 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 82950 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x241,3x241,3 mm
Logistiek gewicht3647 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x260,35x50,8 mm
Gewicht verpakking3646,9 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,5 kg
Serie82000
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r810000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr134000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
623,26 excl. BTW
/ stuk
754,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen