Kegellager Timken 33209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:33209
Rubix:03323510
Fabrikant:100038800
EAN:0053893260693

Productdetails : TIMKEN 33209 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 775,2 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,91 excl. BTW
/ stuk
€ 83,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen