Kegellager Timken 399AS-90115, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 52.385 mm
Kegellager dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:399AS-90115
Rubix:03383128
EAN:0053893030043




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 68,263 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
Productdetails : TIMKEN 399 AS-90115 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 1704 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 68,263 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,634 kg |
| Serie | 395 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 52,385 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,53 excl. BTW
/ stuk
€ 517,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen