Kegellager Timken JHM534149-90K01, Buitendiameter: 230.124 mm | Binnendiameter: 169.926 mm | Breedte: 87.122 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM534149-90K01
Rubix:03327272
EAN:0053893640471
TIMKEN JHM 534149-90K01 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter169,926 mm
Buitendiameter230,124 mm
Breedte87,122 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 534149-90K01 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy JHM 534149-90K01 is een matched bearing assembly voor betrouwbare axiale en radiale belasting. Fabrieksmatig vooringesteld voor eenvoudige montage.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87,122x230,124x230,124 mm
Logistiek gewicht9241 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x88,9x234,95 mm
Binnendiameter169,926 mm
Buitendiameter230,124 mm
Breedte87,122 mm
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r590000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr86800 N
2.577,67 excl. BTW
/ stuk
3.118,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.