Kegellager Timken 496-99405, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 80.963 mm | Breedte: 69.85 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:496-99405
Rubix:03323383

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,963 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 496-99405 KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80,963 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,81 excl. BTW
/ stuk
€ 568,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen