Kegellager Timken 6321-Tapered Cup, Buitendiameter: 131.762 mm | Binnendiameter: 54.988 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6321-Tapered Cup
Rubix:03385893
Fabrikant:100036146
EAN:0053893146713
TIMKEN 6321 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter54,988 mm
Buitendiameter131,762 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6321 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x131,763x131,763 mm
Logistiek gewicht1023 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1022,9 g
Binnendiameter54,988 mm
Buitendiameter131,762 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Totale breedte lager53,975 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r404000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr321000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,12 excl. BTW
/ stuk
225,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen