Kegellager SKF 31316 J1/QCL7A, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 42.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:31316 J1/QCL7A
Rubix:03046198
Fabrikant:37422
EAN:7316577298539
SKF 31316 J1/Q/CL7A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte42,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31316 J1/Q/CL7A KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,5x170x170 mm
Logistiek gewicht3950 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte42,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Referentietoerental2800 rpm
Grenstoerental4000 rpm
Totale breedte lager42,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r265 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr224 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 364,74 excl. BTW
/ stuk
€ 441,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.