Kegellager FAG 31316-XL, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 39 mm

313..-XL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:31316-XL
FAG:31316-XL
Rubix:03031004
Fabrikant:0854333220000
EAN:4064328764941
FAG 31316 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 31316 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Grenstoerental5000 rpm
Totale breedte lager42,5 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r270000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr285000 N
€ 351,91 excl. BTW
/ stuk
€ 425,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.