Kegellager Timken HH421210, Buitendiameter: 184.15 mm | Breedte: 52.388 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HH421210
Rubix:03385067
Fabrikant:100146344
EAN:0053893611945
TIMKEN HH 421210 CUP
Technische samenvatting
Buitendiameter184,15 mm
Breedte52,388 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 421210 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,388x184,15x184,15 mm
Logistiek gewicht2359 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking2359,1 g
Buitendiameter184,15 mm
Breedte52,388 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
480,91 excl. BTW
/ stuk
581,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen