Kegellager Timken 9278/9220, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 49.213 mm

Timken kegelrollager 9200

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9278/9220
Rubix:03325329
EAN:0053893653341
TIMKEN 9278/9220 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9278/9220 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,213x161,925x161,925 mm
Logistiek gewicht4269 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Serie9200
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
984,78 excl. BTW
/ stuk
1.191,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.