Kegellager NTN 4T-L45449/L45410, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 29 mm | Breedte: 14.224 mm
NTN - Kegellager - 4T-L45449/L45410
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:4T-L45449/L45410
Rubix:A0486445
EAN:4547359483239




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
Documenten
Productdetails : NTN 4T-L 45449/L 45410 KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50,292x50,292x14,224 mm |
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 29 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | trb inch |
| Materiaal | gehard staal |
| Koker | staal |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,82 excl. BTW
/ stuk
€ 14,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen