Kegellager Timken J93129A, Buitendiameter: 319.999 mm | Binnendiameter: 200.025 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:J93129A
Rubix:03385115
EAN:0053893796666




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 200,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 319,999 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN J 93129 A CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,038x319,999x319,999 mm |
| Logistiek gewicht | 6020 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50,8x342,9x342,9 mm |
| Binnendiameter | 200,025 mm |
| Buitendiameter | 319,999 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 18,7 kg |
| Serie | 93000 |
| Totale breedte lager | 63,5 mm |
| Norm | TS (TAPERED SINGLE) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 731000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.523,68 excl. BTW
/ stuk
€ 5.473,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen