Kegellager Timken NA 435SW-90094, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 50.8 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 435SW-90094
Rubix:03329049
EAN:0053893032238


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 435 SW-90094 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass'y (TRB) NA 435SW-90094 met 44,45 mm boring en 95,25 mm buitendiameter. Dubbelrij en geschikt voor hoge radiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,12 kg |
| Serie | 435 |
| Totale breedte lager | 71,44 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.152,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.814,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen