Kegellager Timken NA 438/432D, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 29.901 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 438/432D
Rubix:03329057
EAN:0013992336088
TIMKEN NA 438/432 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,901 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 438/432 D KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken NA 438/432D (TNA) taps rollager met dubbelrij configuratie voor betrouwbare radiaal/axiale belasting. Met gestempelde stalen kooi en ingebouwde clearance voor standaard montagebereik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,901 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,984 kg
Serie435
Materiaalgestempelde stalen kooi
Kokerstaal
Totale breedte lager61,915 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 598,49 excl. BTW
/ stuk
€ 724,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen