Kegellager Timken JHM840410, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 51 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM840410
Rubix:03385126
Fabrikant:100099675
EAN:0053893699417
TIMKEN JHM 840410 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 840410 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51,001x299,999x299,999 mm
Logistiek gewicht5182 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x292,1x292,1 mm
Gewicht verpakking5182,3 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte51 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht15,4 kg
Seriehm840400
Totale breedte lager65 mm
1.335,36 excl. BTW
/ stuk
1.615,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen