Kegellager Timken HM911245-90031, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 73.025 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM911245-90031
Rubix:03327115
EAN:0053893705798


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 911245-90031 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HM911245-90031 is een 2TS-DM matched kegellager-assemblage voor directe montage. Ontworpen met twee single-row kegellagers en een spacer.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,152x130,302x130,302 mm |
| Logistiek gewicht | 4400 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,38 kg |
| Serie | 2ts-dm (direct mount) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 73,025 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 344000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 868,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.051,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen