Kegellager Timken JLM300816

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JLM300816
Rubix:03385139
EAN:0053893591629
TIMKEN JLM 300816 CUP

Productdetails : TIMKEN JLM 300816 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13,5x78,001x78,001 mm
Logistiek gewicht190 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,08 excl. BTW
/ stuk
50,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen