Kegellager SNR 30205A, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 16.25 mm
Kegellager SNR
Zie technische informatieReferenties
SNR:30205A
Rubix:A0486504
EAN:3413520092108



Productdetails : SNR 30205 A KEGELLAGER
Kegellager, plaatstalen kooi
Kegellager, hoofdafmetingen volgens DIN 720, demonteerbaar, verstelbaar of gekoppeld, eenrijig, niet afgedicht, plaatstalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x22 mm |
| Logistiek gewicht | 164 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 16,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 30200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8900 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,59 excl. BTW
/ stuk
€ 12,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen