Kegellager Timken 384D, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 52.39 mm

Timken kegelrollager 385

Zie technische informatie

Referenties

Timken:384D
Rubix:03384814
Fabrikant:100072617
EAN:0053893019031
TIMKEN 384D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte52,39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 384D CUP


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking583,8 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte52,39 mm
Type lagerspelingcn
Serie385
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
220,88 excl. BTW
/ stuk
267,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen