Kegellager Timken 29675-90042, Buitendiameter: 114.3 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 58.674 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie
Referenties
Timken:29675-90042
Rubix:03383492
EAN:0053893239897
TIMKEN 29675-90042 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte58,674 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29675-90042 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58,674x114,3x114,3 mm
Logistiek gewicht2110 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte58,674 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
514,63 excl. BTW
/ stuk
622,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen