Kegellager Timken 32011XM-90KM1, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 17.5 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:32011XM-90KM1
Rubix:03323216
Fabrikant:32011X
EAN:0053893430850
TIMKEN 32011 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte17,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 32011 X KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x90x90 mm
Logistiek gewicht562 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte17,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie32011xm
Kokerstaal
Totale breedte lager23 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r126000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
€ 48,13 excl. BTW
/ stuk
€ 58,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.