Kegellager Timken 94700-90158, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 142.875 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:94700-90158
Rubix:03383164
Fabrikant:100024906
EAN:0053893448497
TIMKEN 94700-90158 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94700-90158 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142,875x288,925x288,925 mm
Logistiek gewicht30990 g
Afmeting verpakking (D x B x H)79,502x273,05x273,05 mm
Gewicht verpakking30989,9 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Type lagerspelingcn
€ 7.816,13 excl. BTW
/ stuk
€ 9.457,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.