Kegellager Timken 592B, Buitendiameter: 152.4 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:592B
Rubix:03384926
Fabrikant:100110911
EAN:0053893064628


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 592 B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,226x152,4x152,4 mm |
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 1050,1 g |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 595 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Norm | abma 19.2 (inch system) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,59 excl. BTW
/ stuk
€ 351,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen