Kegellager Timken 854, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:854
Rubix:03385004
Fabrikant:100051592
EAN:0053893095752
TIMKEN 854 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 854 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht2671 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking2670,8 g
Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,4 kg
Serie855
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr119000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
320,41 excl. BTW
/ stuk
387,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen