Kegellager Timken 99600-90198, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 149.352 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:99600-90198
Rubix:03384097
EAN:0053893463162

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
Productdetails : TIMKEN 99600-90198 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.020,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12.124,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen