Kegellager Timken 46780-90211, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 158.75 mm | Breedte: 85.725 mm
Kegellager met dubbele rij
Zie technische informatieReferenties
Timken:46780-90211
Rubix:03322945
Fabrikant:100036481
EAN:0053893300528


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 158,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 46780-90211 KEGELLAGER ASSY
Tweerijige of tweerijige Timken® kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele conussen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,725x225,425x225,425 mm |
| Logistiek gewicht | 10240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88,9x234,95x234,95 mm |
| Gewicht verpakking | 10239,8 g |
| Binnendiameter | 158,75 mm |
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.751,35 excl. BTW
/ stuk
€ 3.329,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen