Kegellager Timken 772B, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 104.775 mm | Breedte: 38.1 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:772B
Rubix:03384990
Fabrikant:100026315
EAN:0053893086736


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104,775 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Productdetails : TIMKEN 772 B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,1x181,102x181,102 mm |
| Logistiek gewicht | 1934 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 197,0532x197,0532x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 1934,1 g |
| Binnendiameter | 104,775 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 775 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 48,006 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 495000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 346000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,94 excl. BTW
/ stuk
€ 627,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen