Kegellager Timken 74550-90220, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 106.363 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74550-90220
Rubix:03382352
Fabrikant:100096117
EAN:0053893394633
TIMKEN 74550-90220 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74550-90220 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,363x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht13169 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,05x222,25x222,25 mm
Gewicht verpakking13169,1 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Type lagerspelingcn
2.996,43 excl. BTW
/ stuk
3.625,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.