Kegellager Timken HH221449/HH221410, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HH221449/HH221410
Rubix:03385717
EAN:0053893660110
TIMKEN HH 221449/HH 221410 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 221449/HH 221410 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Sterke punten

Enkelrijige kegelrollagers hebben een positieve roluitlijning die zorgt voor een echte rolbeweging en een "zittingkracht" genereert die de rol tegen de grote rib van de kegel duwt. Deze zittingkracht voorkomt dat de rollen van de top afwijken, waardoor ze positief uitgelijnd blijven en tegen de grote rib van de kegel blijven zitten.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)197x70x208 mm
Logistiek gewicht7000 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197x70x208 mm
Gewicht verpakking7000 g
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
766,01 excl. BTW
/ stuk
926,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen