Kegellager Timken 449, Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 29.901 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:449
Rubix:03383693
Fabrikant:100043750
EAN:0053893033839
TIMKEN 449 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter34,925 mm
Breedte29,901 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN 449 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,901x64,445x64,445 mm
Logistiek gewicht650 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking650 g
Binnendiameter34,925 mm
Breedte29,901 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,277 kg
Serie435
Kokerstaal
Totale breedte lager27,783 mm
Normiso
Statische basisbelasting, radiaal - C0r144000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr127000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
156,95 excl. BTW
/ stuk
189,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen