Kegellager FAG 32008-X-XL-P5, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 14.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:32008-X-XL-P5
FAG:32008-X-XL-P5
Rubix:A0692730
Fabrikant:0789558820000
EAN:4047643119214
FAG 32008 X/XL/P5 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte14,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32008 X/XL/P5 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, scheidbaar, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht278 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte14,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie320
Kokerstaal
Grenstoerental12800 rpm
Totale breedte lager19 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 50,52 excl. BTW
/ stuk
€ 61,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.