Kegellager Timken HM88511, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 23.02 mm

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM88511
Rubix:03385097
Fabrikant:100142015
EAN:0053893429007
TIMKEN HM 88511 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 88511 CUP


Kegelrollenlager Buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking242,7 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,02 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriehm88500
Totale breedte lager29,37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr103000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 71,95 excl. BTW
/ stuk
€ 87,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen